Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Druckluftschlauch-Set Ø 6x12 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Druckluftschlauch-Set Ø 6 x 12 mm, 10 m
PVC Druckluftschlauch-Set Ø 6 x 12 mm, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-elmag42100
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42100
EAN/GTIN:
     9004853421006
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • blau transparenter PVC-Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebeeinlage
  • weitgehend öl- und benzinbeständig, lebensmitteltauglich, silikonfrei, UV-beständig
  • durch das verschiebungsfeste Synthesegewebe eignet sich der Schlauch besonders zu den Durchfluss von Druckluft und flüssigen Medien unter Beachtung der europäischen Richtlinie: gem. EU 2007 - 19 - EC und EU 10 - 2011 (1) A-B-C, gem. DIN EN ISO 5775: 2008 und DIN EN ISO 5774
  • TÜV-geprüft in Anlehnung an: DIN 24951 Teil 2-4-82 - DIN 20024-2-87, DIN 20018 T1-T4-6-91 - DIN 53530-81

Lieferumfang:

  • 10 m blau transparenter PVC-Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebeeinlage
  • Stahlkupplung
  • Stecktülle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 x 12 mm
Länge:
10 m
Material:
PVC
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,16*
€ 44,01*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,30*
€ 44,35*
Lager 415
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 31,97*
€ 45,88*
7 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,25*
€ 52,09*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,90*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 137,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,19*
Ähnlich
ELMAG
42101
ab € 27,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.