Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole ELOX Alu geschmiedet, mit Normaldüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausblaspistole ELOX
Ausblaspistole ELOX
Artikel-Nr.:
     415-elmag32240
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32240
EAN/GTIN:
     9004853322402
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium „geschmiedet Zoll, farblos eloxiert und Kunststoff „Polyamid Zoll
  • gut dosierbar durch langen Hebel
  • Millionenfach bewährt
  • Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
  • mit Normaldüse
  • Düsenanschluss: M12 x 1,25
  • Lufteingang: IG 1/4"
  • Medium: gefilterte Druckluft
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • empfohlener Arbeitsdruck: 2 - 8 bar
  • Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
  • Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4"
  • Anschlussgewinde Ausgang (Düse): IG M12 x 1,25
  • Material Gehäuse: Aluminium geschmiedet, farblos eloxiert
  • Material Hebel: GD-ZnAl4Cu1 verzinkt
  • Material Dichtungen: NBR
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Typ:
Ausblaspistole
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, AusblaspistoleElox, Elmag, Gewerbe, Industrie, PA, Profi, Soft, Turbo
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,95*
€ 24,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 17,72*
€ 24,81*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 19,31*
€ 26,63*
4 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 24,01*
€ 33,10*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 40,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 133,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32246
ab € 49,17*
Ähnlich
ELMAG
32243
ab € 32,71*
Ähnlich
ELMAG
32242
ab € 15,37*
Ähnlich
ELMAG
32245
ab € 32,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.