Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlgranulat 0,2 bis 1,0 mm für Sandstrahlpistolen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Strahlgranulat 0,2 bis 0,8 mm, 25 kg
Strahlgranulat 0,2 bis 0,8 mm, 25 kg
Artikel-Nr.:
     415-elmag32077
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32077
EAN/GTIN:
     9004853320774
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
sandstrahlmittel 25kg
sandstrahlmittel

Produktbeschreibung:

  • aus Schmelzkammerschlacke Aluminium/silikat
  • amtlich geprüft und umweltfreundlich
  • frei von Schwermetallen
  • entfernt problemlos Rost- und Farbschichten von Stahloberflächen
  • ber eignet sich z.B. auch zu die Bearbeitung von Beton, Ziegel, Holz, etc.
  • chemisch neutrale Charakter und die Tatsache, dass es kein Wasser aufnimmt, lässt auch den Einsatz als Nass-Strahlmittel zu, wo es sich besser verhält als z.B. Sand
  • Form: kantig
  • Farbe: schwarz
  • Härte an Mohs: ca. 8

    Hinweis: der Innendurchmesser der Strahldüse muss mindestens 4 x so groß sein, wie das gröbste Korn des Strahlgranulats

Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
passend für:
Sandstrahlpistolen
Typ:
Strahlmittel
Weitere Suchbegriffe: elmag sandstrahlmittel, Breitstrahldüse, Eiscrusher, Elmag, Kurzdüse, Langdüse, Luftdüse, Runddüse, Strahlglasperlen, Strahlgranulat, Trockeneismühle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 39,31*
€ 50,67*
Lager 415
unbekannt
3
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 39,12*
€ 55,30*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 46,21*
€ 59,53*
3 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 67,79*
€ 84,46*
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 66,77*
€ 85,17*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Beutel
€ 55,30*
€ 65,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 51,60*
€ 61,40
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 50,30*
€ 59,86
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 49,01*
€ 58,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 47,29*
€ 56,28
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 46,05*
€ 54,80
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 44,81*
€ 53,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 44,31*
€ 52,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 39,12*
€ 46,55
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Kilogramm (ab € 1,5648* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 3 Beutel ( entspricht € 165,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21368
ab € 7.918,84*
Zubehör
ELMAG
21369
ab € 8.423,84*
Zubehör
ELMAG
21370
ab € 10.729,65*
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.331,76*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.174,31*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.561,12*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.753,23*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.333,59*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.258,01*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.611,21*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.643,78*
Zubehör
ELMAG
21351
ab € 5.924,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.