Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag32075 Herst.-Nr.: 32075 EAN/GTIN: 9004853320750 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zu umweltschonende, staubfreie Teilereinigung, rasches Entrosten - Mattieren - Polieren
- Stahlblechbox mit aufklappbarer Abdeckung
- schlagfeste Sichtscheibe
- integrierte Granulatstrahlpistole
- Handlöcher mit integrierten Schutzhandschuhen
- Kabinenbeleuchtung außen schaltbar
- Düsen-Ø: 600 mm
- max. Werkstückgröße: 50 x 30 x 10 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 770 mm | Durchmesser: | 5 - 7 mm | Gewicht: | 27 kg | Höhe: | 720 mm | Länge: | 510 mm | max. Betriebsdruck: | 6 - 8 bar | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Granulatstrahlgeräte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,59* | € 577,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 524,54* | € 598,90* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,78* | € 599,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,29* | € 634,38* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 514,75* | € 648,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|