Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlgranulat Edelkorund 425-600 my für Injektor- & Druckstrahlanlagen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Strahlgranulat Edelkorund 425-600 my
Strahlgranulat Edelkorund 425-600 my
Artikel-Nr.:
     415-elmag21514
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21514
EAN/GTIN:
     9004853215148
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
sandstrahlmittel 25kg
sandstrahlmittel

Ein eisenfreies Feinstrahlmittel zu allerhöchste Ansprüche und wird hauptsächlich im Edelstahl- und Aluminiumbereich eingesetzt.

Produktdaten:

  • Reinigung metallischer Oberflächen mit Materialabtrag (abschleifende Wirkung)
  • entfernen von Rost und Zunderschichten bei metallischen Oberflächen
  • zu, Aufrauen von metallischen Oberflächen
  • zur Bearbeitung von Werkstücken mit extrem hoher Härte
  • zum Entgraten, Mattieren von Glas
  • reinstes Aluminiumoxid (Al2O3 > 99,6%)
  • sehr kantigen Form und Härte
  • hohe abrasive (d.h. abschleifende) Wirkung auf die gestrahlte Oberfläche
  • Härte nach Mohs: 9,0
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
passend für:
Injektor- & Druckstrahlanlagen
Typ:
Strahlmittel
Weitere Suchbegriffe: elmag sandstrahlmittel, Bau, Druck-Sandstrahlkabinen, Druckbehälter, Elmag, Gewerbe, Granulat, Granulate, Heimwerker, Kondensatabscheider, Luft-Düse, Pressluftschlauch, Sandstrahlbox, Sandstrahlen, Sandstrahlgeräte, Sandstrahlkabinen, Schutzhandschuhe, Schutzmaske, Srahldüse, Strahlhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 203,01*
€ 240,33*
Lager 415
unbekannt
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 184,72*
€ 241,31*
5 Tage
3
pro Beutel
Frei Haus
ab € 197,47*
€ 246,03*
6 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,93*
€ 268,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 241,31*
€ 287,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 235,16*
€ 279,84
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 229,29*
€ 272,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 216,03*
€ 257,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 194,23*
€ 231,13
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 184,72*
€ 219,82
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Kilogramm (ab € 7,3888* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21368
ab € 7.918,84*
Zubehör
ELMAG
21369
ab € 8.423,84*
Zubehör
ELMAG
21370
ab € 10.826,88*
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.336,35*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.174,31*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.561,12*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.758,39*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.330,47*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.258,75*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.601,80*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.644,29*
Zubehör
ELMAG
21351
ab € 5.977,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.