Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlglasperlen 200-300 my für Injektor- & Druckstrahlanlagen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Strahlglasperlen 200-300 my
Strahlglasperlen 200-300 my
Artikel-Nr.:
     415-elmag21505
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21505
EAN/GTIN:
     9004853215056
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
sandstrahlmittel glasperlen
sandstrahlmittel

Dieses Feinstrahlmittel aus Natronglas ist wegen seiner Härte, Elastizität und Schlagfestigkeit in der Oberflächentechnik unentbehrlich und zum Strahlen aller metallischen und nichtmetallischen Werkstücke bestens geeignet. Ideal zu geschlossene Systeme in Strahlkabinen

Produktdaten:

  • zum Entfernen von Formrückständen an Gussstücken, von Anlaufarbeiten
  • zur Veredelung der Oberfläche
  • zum Erzielen optischer Effekte
  • Härte nach Mohs: 6,0
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
passend für:
Injektor- & Druckstrahlanlagen
Typ:
Strahlmittel
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlmittel 25kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 127,37*
€ 155,55*
3 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 128,12*
€ 155,65*
Lager 415
unbekannt
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 122,35*
€ 163,87*
6 Tage
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 169,13*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,66*
€ 171,89*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 163,87*
€ 195,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 159,79*
€ 190,15
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 155,80*
€ 185,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 147,39*
€ 175,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 132,64*
€ 157,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 122,35*
€ 145,60
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Kilogramm (ab € 4,894* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21368
ab € 7.918,84*
Zubehör
ELMAG
21369
ab € 8.423,84*
Zubehör
ELMAG
21370
ab € 10.730,61*
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.336,35*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.174,31*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.561,12*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.758,39*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.330,47*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.258,75*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.601,80*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.644,29*
Zubehör
ELMAG
21351
ab € 5.924,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.