Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlkabine PAL-3L inkl. Absaugzyklon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandstrahlkabine PAL-3L inkl. Absaugzyklon
Sandstrahlkabine PAL-3L inkl. Absaugzyklon
Artikel-Nr.:
     415-elmag21352
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21352
EAN/GTIN:
     9004853213526
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
Sandstrahlkabinen-Staubsack
Staubsack
sandstrahlkabine elmag

PAL Granulatstrahlgeräte ermöglichen eine schonende, rasche Tiefenreinigung von Werkstücken und eine an die Materialeigenschaften angemessene Oberflächenbehandlung. Durch Verwendung unterschiedlicher Strahlmittel wie H-Schlacke, Korund, Mikroglasperlen, Kunsstoffgranulate, synthetische oder metallische Poliermittel sind verschiedene Behandlungsarten wie Kugelstrahlen, Materialfinish oder Oberflächendekoration möglich.

Produktbeschreibung:

  • Bedienstelle mit Kabinenbeleuchtung
  • Manometer und Druckregler
  • große, schlagfeste Glasschutzabdeckung
  • integrierte Strahlpistole zu optimale Strahlleistung in allen Druckbereichen
  • Ausblaspistole zu Materialreinigung
  • rutschfeste Handschuhe aus Latex zu sicheres, staubfreies Handling
  • mit Druckluft-Injektordüse und hoch belastbarer Wolframkarbid-Strahldüse
  • Absaugventilator
  • Staubfiltersack
  • Zyklonabscheider zu Strahlmittel
  • Sicherheits-Fußpedal (Start-Stop)
  • max. Werkstückgröße: 70 x 100 x 50 cm
  • Kabinenraum T x B x H: 80 x 118 x 67 cm

Hinweis:

PAL Sandstrahlkabinen sind zu die Verwendung von allen handelsüblichen Mehrweg-Strahlmitteln wie Strahlkorund, Mikroglasperlen, Kunststoffgranulat etc. geeignet. Mehrweg-Strahlmittel werden wiedergewonnen bzw. im Kreislauf geführt.

Weitere Informationen:
Breite:
1230 mm
Durchmesser:
6, 8, 10 mm
Gewicht:
160 kg
Höhe:
1900 mm
Länge:
800 mm
max. Betriebsdruck:
1,5 - 8 bar
Spannung:
400 Volt
Typ:
Granulatstrahlgeräte
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlkabine, Absaugzyklon, Elmag, Granulatstrahlgeräte, Oberflächenbehandlung, SandstrahlkabinePAL, Tiefenreinigung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6.368,45*
€ 6.475,87*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.430,23*
€ 6.537,40*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.462,99*
€ 7.284,87*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 8.403,21*
€ 8.500,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.284,87*
€ 8.669,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.229,58*
€ 8.603,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.048,84*
€ 8.388,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.822,05*
€ 8.118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.462,99*
€ 7.690,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42062
ab € 5,65*
Zubehör
ELMAG
21359
ab € 1.173,59*
Zubehör
ELMAG
21443
ab € 187,04*
Zubehör
ELMAG
21461
ab € 75,25*
Zubehör
ELMAG
21463
ab € 208,42*
Zubehör
ELMAG
32077
ab € 39,03*
Zubehör
ELMAG
32079
ab € 17,62*
Zubehör
ELMAG
21462
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.