Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Adsorptionstrockner ADS 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MARK Adsorptionstrockner ADS 27
MARK Adsorptionstrockner ADS 27
Artikel-Nr.:
     415-elmag12108
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12108
EAN/GTIN:
     9004853121081
Datenblatt
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter

Die MARK Adsorptionstrockner ADS beseitigen Wasserdampf, der evtl. in Ihrem Druckluftsystem kondensiert und Schäden verursacht. Diese Trockner verwenden ein Adsorptionsmaterial, das „Trockenmittel Zoll genannt wird, um die Feuchtigkeit zu absorbieren und aus der Druckluft zu entfernen (durch Regenerationsphasen).

Produktbeschreibung:

  • für Chemische und pharmazeutische Industrie, Petrochemie, Lebensmittelindustrie, Transport von hygroskopischen Materialien, Qualitäts-Lackiererei, Textilproduktion, Halbleiter, Kabeldruckbeaufschlagung, Bier- und Getränke-Produktion, Anwendungen in Umgebung mit niedrigen Temperaturen und wenn ein Drucktaupunkt von weniger als +3°C erforderlich ist (-40°C oder -70°C)
  • mit dieser Methode wird ein DTP von < 3°C (-40°C oder -70°C) erreicht
  • dieser Wertebereich sollte auch verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur unter dem Gefrierpunkt sinkt, um die Bildung von Eis in Rohren und Anwendungen zu vermeiden
  • Adsorption entfernt die Restfeuchte in der Luft, die sogar nach einem Kältetrockner kondensiert
  • Technologie „simuliert Zoll eine Temperaturabsenkung auf -40°C bis -70°C durch die Sa mmlung und Bindung von Feuchtigkeit im Trockenmittelmedium (Feuchtigkeit gefriert bei Absenkung der Ist-Temperatur um +3°C)
  • kondensiert auch das letzte Wasser aus der Luft
  • Feuchtigkeit wird aus dem Luftstrom in Richtung zu Ihrem Kreislauf entfernt und abgegeben
  • hohe Energiesparung durch geringe Druckverluste
  • kein Verschwenden von Druckluft durch automatisches und intelligentes Ablassen des Kondensats
  • sicherer und zuverlässiger Betrieb
  • mit S-Filter 1 µm
  • Luftabgang: 3/4" AG
  • Standard-Taupunkt: - 40 °C
  • G-Filter für 12106: G15
  • C-Filter für 12106: C15
  • G-Filter für 12107: G21
  • C-Filter für 12107: C21
  • G-Filter für 12108: G30
  • C-Filter für 12108: C30
  • G-Filter für 12109 und 12110: G48
  • C-Filter für 12109 und 12110: C48
  • G-Filter für 12111, 12112, 12113: G84
  • C-Filter für 12111, 12112, 12113: C84
  • G-Filter für 12114: G114
  • C-Filter für 12114: C114
  • G-Filter für 12115: G156
  • C-Filter für 12115: C156
  • Luftabgang IG für 12106 bis 12110: 1 Zoll
  • Luftabgang IG f+r 12111 bis 12115: 1 1/2 Zoll
Weitere Informationen:
Breite:
401 mm
Gewicht:
99 kg
Höhe:
1285 mm
Länge:
620 mm
max. Betriebsdruck:
14 bar
Typ:
Kältetrockner
Weitere Suchbegriffe: Entfeuchter, Entfeuchtungsgerät, Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, adsorptionstrockner, absorbieren, Elmag, Feuchtigkeit, MarkAdsoptrionstrocknerADS, Wasserdampf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.348,30*
€ 5.499,57*
€ 4,90*
ab € 5.348,31*
€ 5.499,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.375,17*
€ 5.526,42*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.461,19*
€ 6.218,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.218,03*
€ 7.399,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.152,34*
€ 7.321,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.998,53*
€ 7.138,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.772,17*
€ 6.868,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.461,19*
€ 6.498,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12100
ab € 1.692,99*
Ähnlich
ELMAG
12106
ab € 4.286,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.