Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipuffer 30x20 mm, AG M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gu mmipuffer 30 x 25-30 mm, AG M 8
Gu mmipuffer 30 x 25-30 mm, AG M 8
Artikel-Nr.:
     415-elmag11981
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11981
EAN/GTIN:
     9004853119811
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer

Produktbeschreibung:

  • als Schwingungsdämpfer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Gewinde:
AG M 8
Höhe:
20 mm
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer m8, gm puffer, elmag gummipuffer, 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Doppelnippel, Elmag, Kupplung, Mini-Kupplung, Schlauchtülle, Schlauchverbindungsrohr, Stecknippel, Stecktülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 7,92*
€ 10,67*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 8,61*
€ 11,83*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 14,03*
€ 18,33*
4 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11920
ab € 34,82*
Ähnlich
ELMAG
11935
ab € 100,23*
Ähnlich
ELMAG
11936
ab € 104,42*
Ähnlich
ELMAG
11921
ab € 51,49*
Ähnlich
ELMAG
11922
ab € 62,87*
Ähnlich
ELMAG
11980
ab € 7,82*
Ähnlich
ELMAG
11982
ab € 8,92*
Ähnlich
ELMAG
11967
ab € 11,05*
Ähnlich
ELMAG
11968
ab € 19,13*
Ähnlich
ELMAG
11951
ab € 33,04*
Ähnlich
ELMAG
11956
ab € 36,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.