Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil 16 bar, AG 3/8 Zoll, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsventil 16 bar, AG 3-8 Zoll, Messing
Sicherheitsventil 16 bar, AG 3-8 Zoll, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag11959
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11959
EAN/GTIN:
     9004853119590
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g3/8" 16bar
sicherheitsventil

Produktbeschreibung:

  • begrenzt den Überdruck bei einem allfälligen Versagen der START-STOP-Automatik
  • federbelastet
Weitere Informationen:
Gewinde:
AG 3/8 Zoll
Material:
Messing
max. Betriebsdruck:
16 bar
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 16 bar, Ablaßventil, Bau, Druckleitung, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckschalter CONDOR, Elmag, Gummipuffer, Heimwerker, Kugelhahn, Montage, Motorschutzrelais, Rückschlagventil, Ventile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 43,71*
€ 57,20*
5 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 45,21*
€ 57,56*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 45,19*
€ 62,07*
4 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 63,39*
7 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 67,66*
€ 84,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 124,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11956
ab € 36,72*
Ähnlich
ELMAG
11957
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.