Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachziegelzange 200 kg, ÖW 240 - 480 mm, Länge 1200 mm, Gew. 74 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachziegelzange 200 kg, ÖW 240 - 480 mm, Länge 1200 mm, Gew. 74 kg
Dachziegelzange 200 kg, ÖW 240 - 480 mm, Länge 1200 mm, Gew. 74 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1087.2
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1087.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dachziegelzange
dachziegelzange

Produktbeschreibung:

  • zum Transport eines 1,0 m langen, lose banagierten oder schrumpffolienverpacktem Dachsteinpaketes mit austauschbaren Gummiklmmbacken, Sicherheitsschürze und Seilaufhängung mit Kranöse
  • Greiftiefe: 110 mm
  • die Öffnungsweite entspricht der angegebenen Breite

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
240-480 mm
Gewicht:
74 kg
Länge:
1200 mm
Tragkraft:
200 kg
Typ:
Dachziegelzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.683,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,31*
€ 2.417,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,44*
€ 2.311,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.892,63*
€ 2.252,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.842,83*
€ 2.192,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,32*
€ 2.062,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,11*
€ 2.031,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,98*
€ 2.003,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1087.20
ab € 164,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.