Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handhebel, Kette, 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 500 l, ovale Form, 1220 x 1350 mm, 160 kg
Betonsilo 500 l, ovale Form, 1220 x 1350 mm, 160 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028.8
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
eichinger betonsilo 500 liter
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Hebelbetätigung
  • mit angeschweißter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handhebel
Breite:
1220 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
160 kg
Höhe:
1350 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,47*
€ 2.087,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,95*
€ 1.993,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.632,01*
€ 1.942,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.589,06*
€ 1.890,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,42*
€ 1.771,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,99*
€ 1.730,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,99*
€ 1.700,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 410,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 413,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 501,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 771,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 565,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.277,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.359,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 656,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 699,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 445,34*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 532,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 460,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 549,90*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 638,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.