Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo rund, seitlicher Auslauf, Handhebel, Traverse, 150 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 150 l, runde Form, seitlicher Auslauf, 820 x 1140 mm, ohne Kette
Betonsilo 150 l, runde Form, seitlicher Auslauf, 820 x 1140 mm, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1021.1OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1021.1OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
eichinger betonsilo 150 liter
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • runde Form mit seitlichem Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Hebelbetätigung
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
runde Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
820 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
80 kg
Höhe:
1140 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,95*
€ 825,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,75*
€ 780,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 622,13*
€ 740,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,33*
€ 689,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,72*
€ 673,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,49*
€ 633,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 409,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 416,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 504,75*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 768,59*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 568,88*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.276,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.368,37*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 659,00*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 699,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 784,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 443,49*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 459,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 549,35*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 635,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8OK
ab € 720,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.