Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo rund, seitlicher Auslauf, Handhebel, Traverse, 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 200 l, runde Form, seitlicher Auslauf, 820 x 1240 mm, ohne Kette
Betonsilo 200 l, runde Form, seitlicher Auslauf, 820 x 1240 mm, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1021.2OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1021.2OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 200 liter

Produktbeschreibung:

  • runde Form mit seitlichem Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Hebelbetätigung
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
runde Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
820 mm
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
92 kg
Höhe:
1240 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,44*
€ 824,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,79*
€ 782,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,93*
€ 762,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 624,06*
€ 742,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,07*
€ 692,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,80*
€ 675,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,02*
€ 634,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 412,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 415,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 504,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 765,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 567,46*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.282,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.360,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 654,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 700,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 783,11*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 442,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 530,49*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 461,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 546,62*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 637,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.