Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, zylindrisch gerader Auslauf, Handhebel, Traverse, 1500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1500 l, liegend, mit zylindr. geradem Auslauf, 1600 x 1840 mm, 590 kg
Betonsilo 1500 l, liegend, mit zylindr. geradem Auslauf, 1600 x 1840 mm, 590 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1019.14
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1019.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 1500 l

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • mit zylindrischem geraden Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Hebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
zylindrisch-gerade
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1600 mm
Fassungsvermögen:
1500 Liter
Gewicht:
590 kg
Höhe:
1840 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,48*
€ 2.519,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.023,95*
€ 2.408,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.972,05*
€ 2.346,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.920,15*
€ 2.284,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,23*
€ 2.149,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,59*
€ 2.117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,48*
€ 2.086,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 410,51*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 415,88*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 504,90*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 767,37*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 567,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.282,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.357,75*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 658,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 698,77*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 788,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 444,11*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 531,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 459,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 545,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 634,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.