Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Handhebel, Traverse, 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 500 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Betonsilo 500 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1018.8
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1018.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
eichinger betonsilo 500 liter
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • mit 0,6 m PVC-Schlauch Ø 200 mm
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1040 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
210 kg
Höhe:
1750 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,12*
€ 1.432,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,52*
€ 1.371,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.122,96*
€ 1.336,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.093,42*
€ 1.301,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,09*
€ 1.216,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,99*
€ 1.191,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,07*
€ 1.153,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 410,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 413,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 501,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 771,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 565,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.277,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.359,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 656,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 699,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 445,34*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 532,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 460,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 549,90*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 638,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.