Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Handhebel, Traverse, 300 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 300 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Betonsilo 300 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1018.4
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1018.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 300l

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • mit 0,6 m PVC-Schlauch Ø 200 mm
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1040 mm
Fassungsvermögen:
300 Liter
Gewicht:
160 kg
Höhe:
1500 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,87*
€ 1.254,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,66*
€ 1.196,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 979,86*
€ 1.166,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 954,08*
€ 1.135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,90*
€ 1.060,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,14*
€ 1.036,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,79*
€ 987,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 409,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 414,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 504,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 769,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 566,00*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.271,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.364,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 657,11*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 700,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 786,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 443,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 532,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 459,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 545,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 635,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.