Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Handhebel, Traverse, 1500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1500 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Betonsilo 1500 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1018.14
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1018.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 1500 l

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • mit 0,6 m PVC-Schlauch Ø 200 mm
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1600 mm
Fassungsvermögen:
1500 Liter
Gewicht:
365 kg
Höhe:
1900 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.660,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,81*
€ 2.390,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,97*
€ 2.284,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.870,74*
€ 2.226,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.821,50*
€ 2.167,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,36*
€ 2.037,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,27*
€ 2.006,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,71*
€ 1.976,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 409,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 415,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 505,35*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 765,48*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 565,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.273,88*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.364,97*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 659,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 697,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,37*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 444,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 530,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 462,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 550,15*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 635,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.