Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Handhebel, Traverse, 1000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1000 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Betonsilo 1000 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1018.12
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1018.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 1000l

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • mit 0,6 m PVC-Schlauch Ø 200 mm
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1400 mm
Fassungsvermögen:
1000 Liter
Gewicht:
290 kg
Höhe:
1850 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,82*
€ 2.015,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,37*
€ 1.925,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.576,87*
€ 1.876,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.535,37*
€ 1.827,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,86*
€ 1.713,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,20*
€ 1.684,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,43*
€ 1.646,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 409,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 415,38*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 501,56*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 768,04*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 568,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.271,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.358,28*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 658,25*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 699,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 784,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 442,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 529,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 461,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 546,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 634,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.