Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo zylindrisch-konisch, Schlauchanschluss Ø 200, Handhebel, Traverse, 1750 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1750 l, zylindrisch-konisch, Auslauf, 450 kg, ohne Kette
Betonsilo 1750 l, zylindrisch-konisch, Auslauf, 450 kg, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1016.15OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1016.15OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • zylindrische-konische Form
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • extra schwere stabile Ausführung
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konische Form
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1600 mm
Fassungsvermögen:
1750 Liter
Gewicht:
450 kg
Höhe:
2010 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.008,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,97*
€ 2.867,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,33*
€ 2.742,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.245,24*
€ 2.671,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.186,16*
€ 2.601,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,19*
€ 2.451,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,86*
€ 2.408,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.008,61*
€ 2.390,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 410,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 414,27*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 502,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 765,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 566,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.275,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.361,25*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 657,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 697,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 787,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 444,08*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 531,38*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 461,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 550,71*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 637,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.