Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konisch, gerader Auslauf, Handhebel, Traverse, 600 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 600 l, konisch, Hebelbetätigung, 1000 x 1500 mm, 165 kg
Betonsilo 600 l, konisch, Hebelbetätigung, 1000 x 1500 mm, 165 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1015.9OK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1015.9OK
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • konische Form mit geradem Auslauf
  • leichte Ausführung
  • mit Hebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
konische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1000 mm
Fassungsvermögen:
600 Liter
Gewicht:
165 kg
Höhe:
1500 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,48*
€ 1.327,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,44*
€ 1.251,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.024,48*
€ 1.219,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 997,52*
€ 1.187,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,17*
€ 1.093,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,75*
€ 1.075,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,63*
€ 1.055,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 409,84*
Ähnlich
Florian Eichinger
1015.1
ab € 402,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1015.1OK
ab € 489,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 414,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 501,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 767,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 565,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.275,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.367,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 653,86*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 696,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 784,70*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 442,25*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 533,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 460,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.