Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konisch niedrige Form, gerader Auslauf, Handhebel, Traverse, 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 500 l, konisch niedrig, mit Kette, 1200 x 960 mm, 140 kg
Betonsilo 500 l, konisch niedrig, mit Kette, 1200 x 960 mm, 140 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1014.8
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1014.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
eichinger betonsilo 500 liter
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • konisch niedere Form mit geradem Auslauf
  • leichtere Ausführung
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
niedrige Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1200 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
140 kg
Höhe:
960 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,76*
€ 955,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,44*
€ 898,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 736,07*
€ 875,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 716,69*
€ 852,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,26*
€ 799,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,41*
€ 782,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,78*
€ 743,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 410,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 413,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 501,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 771,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 565,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.277,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.359,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 656,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 699,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 445,34*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 532,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 460,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 549,90*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 638,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.