Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konisch niedrige Form, gerader Auslauf, Handhebel, Traverse, 300 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 300 l, konisch niedrig, mit Kette, 1050 x 750 mm, 98 kg
Betonsilo 300 l, konisch niedrig, mit Kette, 1050 x 750 mm, 98 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1014.4
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1014.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 300l

Produktbeschreibung:

  • konisch niedere Form mit geradem Auslauf
  • leichtere Ausführung
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
niedrige Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1050 mm
Fassungsvermögen:
300 Liter
Gewicht:
98 kg
Höhe:
750 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,10*
€ 835,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,77*
€ 793,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 649,68*
€ 773,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 632,58*
€ 752,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,93*
€ 703,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,93*
€ 686,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,41*
€ 646,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 409,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 414,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 504,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 769,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 566,00*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.271,53*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.364,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 657,11*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 700,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 786,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 443,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 532,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 459,32*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 545,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 635,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.