Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konisch niedrige Form, gerader Auslauf, Handhebel, Traverse, 150 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 150 l, konisch niedrig, mit Kette, 810 x 700 mm, 80 kg
Betonsilo 150 l, konisch niedrig, mit Kette, 810 x 700 mm, 80 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1014.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1014.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • konisch niedere Form mit geradem Auslauf
  • leichtere Ausführung
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
niedrige Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
810 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
80 kg
Höhe:
700 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,18*
€ 646,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,29*
€ 616,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,00*
€ 600,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,80*
€ 488,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 410,80*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 414,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 504,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 764,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 565,56*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.272,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.360,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 659,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 700,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,77*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 446,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 529,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 460,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 550,04*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 637,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.