Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konisch niedrige Form, gerader Auslauf, Handhebel,Traverse, 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 120 l, konisch niedrig, mit Kette, 800 x 665 mm, 44 kg
Betonsilo 120 l, konisch niedrig, mit Kette, 800 x 665 mm, 44 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1014.0
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1014.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • konisch niedere Form mit geradem Auslauf
  • leichtere Ausführung
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
niedrige Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
800 mm
Fassungsvermögen:
120 Liter
Gewicht:
44 kg
Höhe:
665 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,66*
€ 644,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,16*
€ 621,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,77*
€ 605,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 495,38*
€ 589,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,69*
€ 532,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,27*
€ 490,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 414,36*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 501,15*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 769,36*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 566,14*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.276,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.361,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 659,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 699,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 446,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 529,38*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 459,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 549,28*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 634,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8OK
ab € 723,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.