Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo konische Form, gerader Auslauf, Handhebel, Kette, 500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 500 l, konische Form, 1140 x 1300 mm, 194 kg
Betonsilo 500 l, konische Form, 1140 x 1300 mm, 194 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1011.8
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1011.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
eichinger betonsilo 500 liter
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • konische Form mit geradem Auslauf
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit angeschweißter, geprüfter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Kette
Ausführung:
konische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1140 mm
Fassungsvermögen:
500 Liter
Gewicht:
194 kg
Höhe:
1300 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,09*
€ 1.008,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,05*
€ 948,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 776,62*
€ 924,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 756,18*
€ 899,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,64*
€ 844,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,80*
€ 825,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,85*
€ 786,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 410,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 413,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 501,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 771,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 565,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.277,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.359,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 656,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 699,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,96*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 445,34*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 532,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 460,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 549,90*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 638,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.