Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone R 1/2 Zoll 25 mm, NL 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassbohrkrone 25 mm, NL 150 mm
Nassbohrkrone 25 mm, NL 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36C02500
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36C02500
EAN/GTIN:
     4026851010711
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 25mm

Produktbeschreibung:

  • für Naturstein
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll
Arbeitslänge:
150 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
25 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone eibenstock, Diamant-Hohlbohrkrone, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Diamant-Vollbohrkrone, Diamantschärfplatte, Dosensenker, Eibenstock, Gewindeanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,72*
€ 72,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 78,49*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 61,48*
€ 78,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36201000
ab € 57,32*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36C01800
ab € 37,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.