Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 250 mm, NL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 250 mm, NL 200 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 250 mm, NL 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36A25000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A25000
EAN/GTIN:
     4026851009456
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien
  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
  • Segmenthöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
200 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
250 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,40*
€ 373,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,47*
€ 398,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,39*
€ 408,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,44*
€ 429,87*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,50*
€ 441,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,61*
€ 525,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,27*
€ 473,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36321100
ab € 246,84*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.