Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone 300, NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone DN 300, NL 450
Diamant-Nassbohrkrone DN 300, NL 450
Artikel-Nr.:
     415-ee-36330000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36330000
EAN/GTIN:
     4026851007186
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 300mm

Produktbeschreibung:

  • für armierten Beton, gelegentlich Trockenbohrungen in Mauerwerk
  • lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
300 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,56*
€ 382,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 391,89*
€ 458,20*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 402,39*
€ 468,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,15*
€ 471,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,08*
€ 560,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,22*
€ 534,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,71*
€ 520,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 426,19*
€ 507,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36321100
ab € 239,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.