| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-36203800 Herst.-Nr.: 36203800 EAN/GTIN: 4026851006943 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Nass-Trocken-Bohrmaschine
- für armierten Beton, gelegentlich Trockenbohrungen in Mauerwerk
- Segementhöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
- Segment: Ring
- Anschluss: Schnellwechselsystem
Weitere Informationen: | | Antrieb: | R 1/2 Zoll | Arbeitslänge: | 300 mm | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 38 mm | Typ: | Diamant-Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 68,09* | € 95,48* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,62* | € 100,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,73* | € 102,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|