| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-36202000 Herst.-Nr.: 36202000 EAN/GTIN: 4026851006912 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Nass-Trocken-Bohrmaschine
- für armierten Beton, gelegentlich Trockenbohrungen in Mauerwerk
- Segementhöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
- Segment: Ring
- Anschluss: Schnellwechselsystem
Weitere Informationen: | | Antrieb: | R 1/2 Zoll | Arbeitslänge: | 300 mm | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 20 mm | Typ: | Diamant-Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 62,93* | € 88,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,42* | € 94,67* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,18* | € 94,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|