Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone R 1/2 Zoll 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone R 1/2" 12
Diamant-Bohrkrone R 1/2" 12
Artikel-Nr.:
     415-ee-36201200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36201200
EAN/GTIN:
     4026851014177
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • für armierten Beton, gelegentlich Trockenbohrungen in Mauerwerk
  • Segementhöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
  • Segment: Ring
  • Anschluss: Schnellwechselsystem
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll
Arbeitslänge:
300 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
12 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,72*
€ 81,71*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 68,42*
€ 86,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 86,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36201000
ab € 57,47*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36130600
ab € 38,63*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36110300
ab € 25,71*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36120600
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.