Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Hohlbohrkrone 6 mm, NL 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Hohlbohrkrone DN 6,0 mm, NL 60 mm für END 712 P/END 1550 P
Diamant-Hohlbohrkrone DN 6,0 mm, NL 60 mm für END 712 P/END 1550 P
Artikel-Nr.:
     415-ee-36130600
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36130600
EAN/GTIN:
     4026851008848
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Vollbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • passend für Anbohrhilfe mit Bohrschablone
  • besonders für Feinstein, Naturstein geeignet
Weitere Informationen:
Antrieb:
M12
Arbeitslänge:
60 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
6 mm
passend für:
END 712 P, END 1550 P
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,72*
€ 57,72*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 47,76*
€ 63,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 69,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36110300
ab € 25,58*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36120600
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.