| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-31528000 Herst.-Nr.: 31528000 EAN/GTIN: 4026851018731 |
| | |
|
| | |
| Der Scheiben-Rührer SGR ist für flüssige Materialien wie Farben, Lacke, Lasuren, Silikatfarben, Grundierung, Bleimennige, Tapetenkleister, Chemikalien, Zemenschlämme, Epoxydharz, Rep-mörtel, Ausgleichsmassen Einsatz in schnelllaufenden Antriebsmaschinen zu verwenden.Produktbeschreibung: - schnelle und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe
- verzinkt
- Schutzring
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 150 mm | Länge: | 600 mm | Mischmenge: | 50 kg | Typ: | Scheibenrührer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, Scheiben-Rührer, eibenstock rührquirl, rührkorb, Eibenstock, Eimerkralle, Leim-Rührer, Mörtel-Rüher, Schnellwechseladapter M14, Schnellwechselset, Wendel-Rührer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,91* | € 50,82* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,37* | € 52,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,10* | € 57,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|