Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtel-Rührer MG 140 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtel-Rührer MG 140 links
Mörtel-Rührer MG 140 links
Artikel-Nr.:
     415-ee-31336000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     31336000
EAN/GTIN:
     4026851002969
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb

Für schwere und hochviskose Materialien wie Wandfarben, Vergussmassen, Lacke, Lasuren, Schlämme, faserhaltige Materialien und Gipsputze ist der Mörtel-Rührer MG bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • linksgewendelt - Rührquirl wird im Behälter nach oben gedrückt, somit spritzarmes Durchmischen von Rührgut geringer Viskosität
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
50 kg
Typ:
Mörtelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,26*
€ 31,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,65*
€ 32,77*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 36,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 45,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32134000
ab € 15,30*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32147000
ab € 6,94*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32153000
ab € 6,76*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32142000
ab € 6,94*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
33113000
ab € 9,46*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32123000
ab € 10,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32113000
ab € 5,41*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32173000
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.