Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtel-Rührer MG 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtel-Rührer MG 180
Mörtel-Rührer MG 180
Mörtel-Rührer MG 180 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-31328000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     31328000
EAN/GTIN:
     4026851010896
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb

Für schwere und hochviskose Materialien wie Klebe- und Fertigmörtel, Epoxydharz, Gips, Beton, Putze, Spachtelmasse, Dämmschutz, Leim und Fliesenkleber ist der Mörtel-Rührer MG zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • verzinkt
  • rechtsgewendelt - Rührquirl arbeitet sich in das Material, geringe Lufteinschlüsse, leichtes Führen, hohe Scherkräfte, für Rührgut mit hoher Viskostität
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
100 kg
Typ:
Mörtelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,85*
€ 44,94*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,52*
€ 46,19*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 36,92*
€ 50,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 56,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32134000
ab € 15,30*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32147000
ab € 6,94*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32153000
ab € 6,76*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32142000
ab € 6,94*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
33113000
ab € 9,46*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32123000
ab € 10,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32113000
ab € 5,41*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
32173000
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.