Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsystem ETR 400.2 P nass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennsystem ETR 400.2 P nass
Trennsystem ETR 400.2 P nass
Trennsystem ETR 400.2 P nass - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-0682E000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0682E000
EAN/GTIN:
     4026851019547
Suchbegriffe:
Eibenstock
ETR 400.1 P
ETR 400.2 P
nass

Das Trennsystem ETR 400.2 P ist zum Trennen von mineralischen Werkstoffen, wie z.B. Beton, Naturstein einsetzbar. Auch für Durchbrüche in Mauerwerk, Wandausschnitte für Installationen und im verwendbar im Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe, Galabau.

Produktbeschreibung:

  • entgegengesetzte Drehrichtung zum Trennsystem ETR 400.1 P
  • insbesondere bei ziehenden Schnitten an der Wand vorteilhaft
  • Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
  • Abschaltkohlen - Schutz des Motors
  • Serviceanzeige - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
  • Handgriff und Haube verstellbar - ergonomisches Handling in verschiedenen Arbeitspositionen
  • Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel
  • geringeres Gewicht (-2 kg) im Vergleich zur ETR 400.1 P

Lieferumfang:

  • Diamanttrennscheiben
  • Montagewerkzeug
  • im Karton
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1950 U/min
Gewicht:
11,4 kg
Leistung:
2850 Watt
Sägeblattdurchmesser:
400 x 25,4 mm
Schnitttiefe:
152 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: trennen, Trennsysteme, trocken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.186,96*
€ 1.304,25*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,11*
€ 1.442,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,51*
€ 1.716,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,82*
€ 1.686,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,00*
€ 1.587,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,62*
€ 1.515,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.206,58*
€ 1.435,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,11*
€ 1.418,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0682A000
ab € 1.250,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.