| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-0671A000 Herst.-Nr.: 0671A000 EAN/GTIN: 4026851016201 |
| | |
|
| | |
| Die Mauerschlitzfräse EMF 150.1 ist zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton,Kalksandstein, Mauerwerk und für Elektroinstallation bestens geeignet. Produktbeschreibung: - nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube
- kraftvoller 2.300 W Motor
- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
- parallele Griffposition
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung
- Spindelarretierung
- schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- geschlossene Haube
- Schiebender Schnitt
- EIBENSTOCK "Quick Break" - schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz
- Absaugstutzen Ø 35 mm
- max. Schlitztiefe: 45 mm
- max. Schlitzbreite: 46 mm
- Nenndrehzahl: 4300 U/min
- Scheibendurchmesser: 150 mm
Lieferumfang: - 2 Diamanttrennscheiben Premium
- Ausbrech- und Montagewerkzeug
- im Koffer
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 7500 U/min | Gewicht: | 6,1 kg | Leistung: | 2300 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Mauernutfräse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,52* | € 578,39* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,86* | € 592,58* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,77* | € 618,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 580,92* | € 631,99* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 642,08* | € 756,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|