Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifer EBS 180 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonschleifer EBS 180 H
Betonschleifer EBS 180 H
Betonschleifer EBS 180 H - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-0633H000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0633H000
EAN/GTIN:
     4026851012982
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
betonschleifer eibenstock

Ob zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen oder Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen ist der Betonschleifer EBS 1802 SH hervorragend geeignet. Auch Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber lassen sich mit dem entsprechend abgestimmten Schleifteller bearbeiten.

Produktbeschreibung:

  • speziell für den Einsatz von PKD-Scheiben konzipiertkraftvoller 2.500 W Motor
  • Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltungabschaltung
  • Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar
  • Bürstenkranz
  • Saugschlaucharretierung
  • parallele Griffposition
  • Leerlaufdrehzahl: 9.500 U/min

Lieferumfang:

  • Diamantschleifteller Beton
  • Montagewerkzeug
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
8500 U/min
Gewicht:
8,4 kg
Leistung:
2500 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Betonschleifer
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile, abtragen, EBS 120.1, EBS 125.4, EBS 180, EBS 1802, EBS 235, Eibenstock, schleifen, Schleifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,97*
€ 794,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,62*
€ 803,10*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 840,16*
€ 919,84*
Frei Haus
ab € 872,09*
€ 952,21*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,81*
€ 1.002,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,68*
€ 1.193,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,59*
€ 1.146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,00*
€ 1.098,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,93*
€ 1.057,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 842,15*
€ 1.002,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,81*
€ 993,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 480,02*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 630,65*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37112000
ab € 126,94*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37111000
ab € 126,35*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37119000
ab € 204,25*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,16*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37227000
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.