Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satiniermaschine ESM 1311 Set im Koffer inkl. Absaughaube und Walzenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satiniermaschine ESM 1311 Set im Koffer inkl. Absaughaube und Walzenbürste
Satiniermaschine ESM 1311 Set im Koffer inkl. Absaughaube und Walzenbürste
Satiniermaschine ESM 1311 Set im Koffer inkl. Absaughaube und Walzenbürste in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-0541K000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0541K000
EAN/GTIN:
     4026851017765
Datenblatt
Suchbegriffe:
Satiniermaschine
Schleifroller
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad

PICARD handliche Satiniermaschine ESM 1311 im Set.

Poduktbeschreibung:

  • Elektronik - Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung und Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
  • Motor hoch belastbar
  • standfest, volle Leistung über den gesamten Drehzahlbereich
  • zweifache Getriebeuntersetzung
  • maximale Durchzugskraft, geringe Motorbelastung, lange Lebensdauer
  • staubgeschützte Lager durch Labyrinthführung
  • Walzenbürste zum Strukturieren von Holz (ESM 1311 Set)

Einsatz:

  • Schleifen, Entgraten, Glätten, Bürsten, Strukturieren, Mattieren, Satinieren und Polieren
  • von Grobschliff über Feinschliff bis Hochglanz
  • Holz, Metall, Kunststoff

Technische Merkmale:

  • Leistungsaufnahme 1300 W
  • Nennspannung 230 V ~
  • Nenndrehzahl 1300 - 3050 min-1
  • Schutzgrad IP 20
  • max. Werkzeugdurchmesser 120 mm
  • max. Werkzeugbreite 100 mm
  • Werkzeugaufnahme Durchmesser 19 mm

Lieferumfang:

  • im Koffer inklusive Absaughaube und Walzenbürste
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1300 - 3050 U/min
Gewicht:
3,7 kg
Leistung:
1300 Watt
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, eibenstock schleifwalze, lamellenschleifrad, Bürsten, Eibenstock, Entgraten, ESM 1310, Glätten, Schleifen, Strukturieren, Walzenbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,43*
€ 626,42*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,05*
€ 714,98*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 640,19*
€ 728,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,98*
€ 850,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,99*
€ 822,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,37*
€ 766,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,06*
€ 755,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,05*
€ 742,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,66*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 624,52*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37501000
ab € 93,23*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37330000
ab € 31,47*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37535000
ab € 54,74*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37520000
ab € 87,07*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37525000
ab € 76,29*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37537000
ab € 110,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.