| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-03E35000 Herst.-Nr.: 03E35000 EAN/GTIN: 4026851012937 |
| | |
|
| | |
| Die Diamant-Bohreinheit DBE 162 ist zum Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt bestens geeignet. Einsatz findet die DBE 162 in Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau und Galabau. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Service-LED
- 3-Gang Ölbadgetriebe
- mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
- PUR-Baustellenkabel
- Wechsel-System
- integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Schnellaufnahmesystem
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- kompakter Kombifuß
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Radachse nachrüstbar (Zubehör)
- Abstand Säule/Bohrkronenmitte: 130 mm
- Bohrdurchmesser: 12-202 mm (Mauerwerk) 12-162 mm (Beton)
Lieferumfang: - Diamant-Nass-Trocken-Bohrmaschine ETN 162/3, ee-03E31
- Bohrständer BST 182 V/S, ee-09646
Die Auslieferug des Artikels erfolgt ohne Bohrkrone. Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 0-510 / 0-1150 / 0-2500 U/min | Gewicht: | 20,7 kg | Leistung: | 2200 Watt | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Druckluft-Öl-Pumpe, Kernbohreinheit, Magnetkernbohrmaschine, Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Kernbohrständer, Nassbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, trockenbohrmaschine eibenstock, kernbohreinheit, diamant-bohrkrone 162 mm, Bohreinheiten, DB 162, DB 200, DBE 182, DBE 250 R, DBE 352, Eibenstock, PLE 182, PLE 450 B |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.398,01* | € 1.444,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.433,63* | € 1.478,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.462,29* | € 1.507,87* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.467,42* | € 1.513,39* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.640,92* | € 1.879,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|