| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-03E25000 Herst.-Nr.: 03E25000 EAN/GTIN: 4026851018564 |
| | |
|
| | |
| Das Trockenbohren bis 162 mm Durchmesser in besonders harte Materialien, z. B. hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit ist die Kernbohrmaschine ESD 162 gut geeignet. Für das Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau ist die ESD 162 zu verwenden. Produktbeschreibung: - neu entwickeltes IHT-Getriebe – extrem robust durch Impact-Hybrid-Technology (IHT)
- hochpräzise Zahnkranzgeometrie - optimierte, hochfrequente Schlagimpulsabgabe auf die Bohrkrone für schnelleren Bohrfortschritt
- hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau(wo Nass-Bohrungen nicht möglich sind) – wir empfehlen den Bohrständer BST 162 H
- EDMC Pro – Digitale Motorensteuerung mit Service und Überlastanzeige
- Aufnahme für Zentrierstange
- max. Schlagfrequenz ESD: 22.000 Schläge/min
- Spannhalsdurchmesser: 60 mm
Lieferumfang: - Einmaulschlüssel SW 32/41
- Koffer
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 202 mm | Drehzahl: | 0 - 1100 U/min | Gewicht: | 6,7 kg | Leistung: | 2200 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kernbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, trockenbohrmaschine eibenstock, trockenbohrmaschine, kernbohrgeräte trocken, bohren, Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine, EHD 1500, EHD 1801, EHD 2000 S, Eibenstock, ESD 1801, trocken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,31* | € 866,85* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,11* | € 870,72* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 833,67* | € 924,12* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 852,69* | € 940,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 852,92* | € 941,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|