Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD 162 230V Diamant-Trocken-Schlagbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD 162 230V Diamant-Trocken-Schlagbohrmaschine
ESD 162 230V Diamant-Trocken-Schlagbohrmaschine
ESD 162 230V Diamant-Trocken-Schlagbohrmaschine
ESD 162 230V Diamant-Trocken-Schlagbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     400-2508733
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E25000
EAN/GTIN:
     4026851018564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine

ESD 162 230V Diamant-Trocken-Schlagbohrmaschine


ohne Bohrkrone
- Breite: 20, - Gewicht: 7,3 kg, - Höhe: 61, - Länge: 44





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Länge:
44
Breite:
20
Höhe:
61
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,78*
€ 861,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,17*
€ 865,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,64*
€ 916,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 851,82*
€ 932,20*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 846,88*
€ 933,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,30*
€ 1.110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,16*
€ 1.059,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,04*
€ 1.037,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,02*
€ 1.023,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,88*
€ 1.007,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0963W000
ab € 732,51*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36394000
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.