Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine ESD 1801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine ESD 1801
Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine ESD 1801
Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine ESD 1801 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-03217000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     3217000
EAN/GTIN:
     4026851009241
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Das Trockenbohren bis 90 mm Durchmesser in besonders harte Materialien, z. B. hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit ist die Kernbohrmaschine ESD 1801 gut geeignet. Für das Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau und das Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation ist die ESD 1801 zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarker Motor
  • Elektronik mit SanftanlaufGetriebe mit zuschaltbarem SoftschlagMechanische SicherheitskupplungZusatzhandgriff ist variabel am Spannhals verstellbar
  • Schlagfrequenz ESD: 41.000 Schläge/min
  • Nenndrehzahl: 0 - 2.050 U/min
  • Spannhalsdurchmesser: 53 mm

Lieferumfang:

  • Koffer
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
90 mm
Drehzahl:
0 - 3000 U/min
Gewicht:
5,9 kg
Leistung:
1800 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kernbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, trockenbohrmaschine eibenstock, trockenbohrmaschine, elektro-kernbohrmaschine 1800 watt, bohren, Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine, EHD 1500, EHD 1801, EHD 2000 S, Eibenstock, ESD 1801, trocken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,67*
€ 467,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,95*
€ 514,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 482,23*
€ 551,82*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 495,96*
€ 566,87*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,26*
€ 583,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,34*
€ 694,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,71*
€ 649,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 531,71*
€ 632,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,18*
€ 555,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,26*
€ 545,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35514000
ab € 35,41*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35512000
ab € 19,33*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35612000
ab € 17,14*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35242000
ab € 68,33*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35230000
ab € 91,61*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35615000
ab € 22,23*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35614000
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.