| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ede970200 Herst.-Nr.: 970200 EAN/GTIN: 4010912014367 |
| |
|
| | |
| Die Bi-Metall-Lochsäge ist einsetzbar zum Bohren von Durchgangslöchern in Vollholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Metall, NE-Metall und Edelstahl. Produktbeschreibung: - einsetzbar auf Hand- und Säulenbohrmaschinen
- Material: Bi-Metall
- hohe Rundlaufgenauigkeiten
- solide Grundplatte
- 2 Gewindegänge
- ohne Bohrer
Hinweis: - der für die Lochsäge benötigte Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer ist im Lieferumfang nicht enthalten
- separat bestellen:
- Aufnahmeschaft 6-kant: A1 (Artnr. ede972A1)
- Aufnahmeschaft SDS: A7 (Artnr. ede972A7)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bi-Metall | Durchmesser: | 200 mm | Einsatzzweck: | Metall, Holz | Länge: | 38 mm | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,79* | € 110,91* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 82,04* | € 116,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|