Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Kreissägeblatt CV normale Stärke 200 x 1,6 x 16 mm, 110 NV-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Kreissägeblatt CV normale Stärke 200 x 1,6 x 16 mm, 110 NV-B
Bau-Kreissägeblatt CV normale Stärke 200 x 1,6 x 16 mm, 110 NV-B
Artikel-Nr.:
     415-ede64020016
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     64020016
EAN/GTIN:
     4010912001206
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 200x16
kreissägeblatt

Das Bau-Kreissägeblatt CV Standard ist einsetzbar für feinere, einfache Zuschnitte mit der Hand- und Tischkreissäge in Vollholz und Holzwerkstoffen.

Produktbeschreibung:

  • normale Stärke
  • blankgeschliffen, geschränkt und geschärft
  • mit Spitzzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
CV
Bohrung:
16 mm
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
110
Zahnform:
NV - Spitzzahn
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,11*
€ 28,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 40,91*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
64014020
ab € 10,25*
Ähnlich
Edessö Tools and More
18016016
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.