Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 72 TF-pos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 72 TF-pos
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 72 TF-pos
Artikel-Nr.:
     415-ede58330030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     58330030
EAN/GTIN:
     4010912014848
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm
bausägeblatt 300mm

Das Werkzeug ist auf Standzeit optimiert und somit ideal für beste Formatschnitte. Auch Fertigschnitt in beschichtete Platte, Plattenwerkstoff, furniert oder kunststoffbeschichtet, MDF, Hartpapier, Hartgewebe sind mit dem SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision möglich.

Produktbeschreibung:

  • einsetzbar auf Tisch- und Formatkreissäge, vorzugsweise mit Vorritzer
  • hohe Standzeit
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • mit Trapez-Flachzahn positiv
  • durch innenliegenden Laserornamente reduzieren wir die Schallfrequenz desStammblattes
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
MDF
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
72
Zahnform:
TF pos - Trapez-Flachzahn positiv
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 142,02*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 113,44*
€ 155,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
46716020
ab € 62,20*
Ähnlich
Edessö Tools and More
58325030
ab € 94,10*
Ähnlich
Edessö Tools and More
59030030
ab € 127,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.