Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 96 VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 96 VW
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 96 VW
Artikel-Nr.:
     415-ede53530030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     53530030
EAN/GTIN:
     4010912836488
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm
bausägeblatt 300mm

Für beste Fertigschnitt in beschichtete Platten und in Plattenwerkstoffe, einseitig furniert oder kunststoffbeschichtet Hartpapier und Hartgewebe ist das SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Tisch- und Formatkreissäge
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
96
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 149,68*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 120,52*
€ 165,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
53525030
ab € 94,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.