Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,5/3,5 x 30 mm, 54 UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,5/3,5 x 30 mm, 54 UW
SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision 350 x 3,5/3,5 x 30 mm, 54 UW
Artikel-Nr.:
     415-ede52035030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     52035030
EAN/GTIN:
     4010912836341
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
kreissägeblatt

Für Fertigschnitt in beschichtete Einzelplatten und in Plattenwerkstoffe, einseitig furniert oder kunststoffbeschichtet Hartpapier und Hartgewebe ist das SILBERPFEIL Kreissägeblatt Präzision einsetzbar. Für Fertigschnitte auf Tisch- und Formatkreissäge ist das Keissägeblatt gut geeignet.

Produktbeschreibung:

  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • mit Wechselzahn

Produktdaten:

  • Durchmesser: 250 mm
  • Schnittbreite: 3,2 mm
  • Stammblattstärke: 2,2 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 30 mm
  • Zähnezahl: 42 UW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
3,5 mm
Stärke:
2,5 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
54
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 132,44*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,68*
€ 143,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
52025030
ab € 75,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.