Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 270 x 3,2/2,2 x 30 mm, 88 NE neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 270 x 3,2/2,2 x 30 mm, 88 NE neg
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 270 x 3,2/2,2 x 30 mm, 88 NE neg
Artikel-Nr.:
     415-ede49627030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     49627030
EAN/GTIN:
     4010912015135
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 270x30
kreissägeblatt

Geeignet für Gehrungssäge, CNC-Bearbeitungszentrum und automatische Kappsäge mit Kapp- und Aufteilschnitte in Profil, Platte, Block und NE-Metalle, Aluminium, Kunststoff ist das Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn.

Produktbeschreibung:

  • Vielzahn
  • mit Trapez-Flachzahn negativ
  • perfekte Fertigschnitte
  • mit negativem Spanraum
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • ideal in Schnitthöhen 2 - 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
270 mm
Einsatzzweck:
Aluminium
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
88
Zahnform:
TF neg - Trapez-Flachzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,31*
€ 166,95*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 137,68*
€ 190,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49616020
ab € 44,31*
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 83,50*
Ähnlich
Edessö Tools and More
48325030
ab € 115,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.